22290.0020 C-ワッシャー、DIN6372 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45463609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-ワッシャー、DIN6372

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)64
内容量1個注文コード45463609品番22290.0020
参考基準価格(税別)¥7,834販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質熱処理鋼/熱処理/黒染質量(g)241寸法l(mm)2寸法b(mm)21寸法s(mm)14寸法d1(mm)64寸法d2(mm)45寸法d3(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする