※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ用部品・オプション
スリング取付具、セルフ・ロッキング/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463679
品番
22330.0120
参考基準価格(税別)
¥5,873
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
34
温度範囲(℃)
-50〜150
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
耐荷重(kN)
(最大)2
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
4.5
寸法d3(mm)
14
寸法d4(mm)
11.1
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
1
寸法l3(mm)
36.6
寸法l4(mm)
23
寸法l5(mm)
9
寸法l6(mm)
12.5
寸法(mm)
(公称)9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応