※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ用部品・オプション
ロケーティング・ブッシュ、スリング用/樹脂への取り付け用/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45463724
品番
22330.0310
参考基準価格(税別)
¥1,966
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法(mm)
(公称)9.6
質量(g)
5
温度範囲(℃)
-50〜150
寸法D1(mm)
11.2
寸法d1(mm)
9.6
寸法d2(mm)
12.65
二面幅(mm)
5
寸法l1(mm)
1
寸法l3(mm)
9.2
寸法d4(mm)
10.7
寸法l2(mm)
12.1
寸法l4(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応