WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
PCつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45468160
品番
BH1147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ABS樹脂のツマミです。
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。
モノタロウではこんなお得な商品も!
つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
家具等のつまみに
材質
ABS樹脂
幅(mm)
19
色
黒
高さ(mm)
32
設置方法
裏ビス止めタイプ
適合扉厚(mm)
15〜21
接地面(mm)
19
注意
※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります
※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい
※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
※用途以外ではご使用にならないで下さい