100mm 短めな脚金具 L型コーナー OHSATO(大里) 45468275 100mm 短めな脚金具 L型コーナー OHSATO(大里) 45468275 100mm 短めな脚金具 L型コーナー OHSATO(大里) 45468275

短めな脚金具 L型コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45468275 品番 100mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。
既存の家具を少しだけかさ上げしたい。
カラーボックスに脚をつけたい。
ロボット掃除機が通れるようにしたい。
DIYで作ったボックスに脚をつけたい。
パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。

用途
脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。
材質鉄/黒粉体塗装 長さ(mm)100 耐荷重(kg)40 使用ビス径(mm)5 穴径(mm)5.9
注意
※定期的にビスの緩みや、ガタツキがないか確認してください。
長期間の使用で床に跡が残る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする