OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の OA関連金物
OHSATO(大里)の 脚金具・フット
脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
45468318
品番
5x12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
短めな脚金具シリーズ取付けの推奨ねじです。
用途
脚金具を木材への取付け用に。
材質
鉄/黒亜鉛メッキ
長さ(mm)
12
頭部形状
トラス頭
ねじの呼び
M5
注意
※ビスの締付け過ぎに注意して下さい。