OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ロープ止め金具
OHSATO(大里)の ロープ止 L型・J型
異形J型ロープ止め (10本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
45468388
品番
D6x210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途
各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
全長(mm)
210
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
6
注意
※用途以外に使用しないで下さい。