※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【リフティング・ ピン】22350.0673 / .0773 注文コード45468414 品番22350.0954
参考基準価格(税別)¥19,640 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合など17種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)366 材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理 締付トルク(N・m)440 二面幅(mm)36 寸法d2M36 x 2 寸法l1(mm)70 寸法l2(mm)55 寸法x(mm)1.5 長さ(mm)【適合ピン/公称】50 適合【リフティング・ ピン】22350.0673 / .0773 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする