※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ用部品・オプション
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【リフティング・ ピン】22350.0675 / .0775
注文コード
45468423
品番
22350.0956
参考基準価格(税別)
¥24,504
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
503
材質
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
締付トルク(N・m)
440
二面幅(mm)
36
寸法d2
M36 x 2
寸法l1(mm)
95
寸法l2(mm)
80
寸法x(mm)
1.5
長さ(mm)
【適合ピン/公称】75
適合
【リフティング・ ピン】22350.0675 / .0775
RoHS指令(10物質対応)
対応