防水・時計ベルトコンパス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45468467 品番MC-0932
参考基準価格(税別)¥1,255 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。
寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。
完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。
文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。

材質プラスチック 質量(g)約4 適合ベルト幅(mm)25 本体サイズ(mm)27×26×144 適合ベルト厚(mm)2 パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
注意
※2時間以上浸水した状態ですと内部パッキンなどの劣化のもととなりますので、浸水ご使用時には2時間以内のご使用をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする