画像準備中

エコパワーDRプライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 45469018 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1) 幅広い金属材料や旧塗膜に対して付着性に優れて
います。
2) 弱〜強溶剤まで施工に応じた溶剤選択が可能です。 (塗装用具の洗浄には強溶剤をご使用ください。)
3) JIS K 5674 以上の高い防錆性を有しています。
4) 上塗り塗料の吸い込みによる光沢(艶)の低下を
抑えます。

用途
居室内外部の各種金属部材用下塗り
(アルミを除く、鋼板、亜鉛メッキ、ガルバリウム、 ステンレスなど)
適合下塗り
アルキド樹脂系塗料、アクリル樹脂系塗料、
ウレタン樹脂系塗料、塩化ゴム系塗料、
アクリルラッカー系塗料
※ビニル系塗料は避けてください。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗料タイプエポキシ変性アルキド樹脂系下塗り/一液形/常乾
注意
1) 保管する場合は皮張り防止のため、空気に接触しない
ロット等により若干の変動があります。 様に密封して保管し早めに使って下さい。
2) 自然発火や引火の危険性があるので、塗料の付着した
ウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、すぐに焼却するか、廃棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
3) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まない
ようにして下さい。
4) その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
5) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
6) 製品の改良により内容を変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする