思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。
超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!
【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】
水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。
【省エネ仕様!】
1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。
(1kWh単価 27円で計算)
【コンパクトで扱いやすい!】
軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!