- シート押さえ U字型 剣先タイプ モノタロウ 45469219 - シート押さえ U字型 剣先タイプ モノタロウ 45469219 - シート押さえ U字型 剣先タイプ モノタロウ 45469219

シート押さえ U字型 剣先タイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 45469219 品番 -
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適

用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ) 長さ(mm)約150 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※施工時は手袋をご使用ください。
※先端が鋭利なので施工時は十分に注意してください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45469219
2026-02-24
用途:
除草シ−ト
浜田建築 様 (建設業・工事業)

たたきこんだときも、曲がりにくく広がるので、シ−トがめくりにくく、役に立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
45469228
2026-03-12
用途:
防草シ−トの押さえに使用しました
コックピットカーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先がとがっていて良く立ちました次回も購入したいと思います

対象商品:
45469219
2026-02-21
用途:
除草シ−ト
浜田建築 様 (建設業・工事業)

簡単に、打ち込めて風にも耐えめくれないです。良い角度で、入ります。

2025-12-08
用途:
除草シートの止め具として

先端が鋭利で打ち込み易く、多少の根であれば貫通できる。但し、その分取り扱いには注意。

2025-07-06
用途:
除草シート押え
農・林・水産業

トマト・ナス畑の谷に防草シートを張ることにしました。先が尖っているのでプスッと突き刺さり便利でした。ちょうど長さもよく、今のところ大丈夫です。

2025-08-02
用途:
防獣ネットの押さえ
農・林・水産業

ハクビシン対策の防獣ネットのネットと地面間固定と隙間塞ぎに活用。しかし、ハクビシンに地際で穴掘って侵入された。そこで防草シートをL字にして防獣ネットに重ねて防草シートを止めた。その後被害がなくなった。先が鋭く作業性が良かった

2025-09-05
用途:
梨園の防風網の下止め
農・林・水産業

硬さ、長さともに作業しやすかった。まだ、強風等に対応できるかが問題である

2025-02-16
用途:
農業用トンネルシートの押さえ紐の固定
製造業

冬季の野菜栽培でトンネルシートを張りますが、風に飛ばされないようビニール紐で支柱ごとに押さえてます。先日まで35センチ片足のピンで止めてましたが、紐が外れたり金づちが必要だったりと面倒だったので、この商品を購入し使用しました。私としては非常に楽な作業に改善出来ましたし、強風でも抜けることもなく、満足しており追加購入もしました。
使用目的は違うかもしれませんが、良い物が安価に購入出来たと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする