シート押さえ コの字型 Φ4X40

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 45469298 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適

用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ) 長さ(mm)約300 幅(mm)約40 種類コの型ピン 太さ(mm)約4
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※施工時は手袋をご使用ください。
※先端が鋭利なので施工時は十分に注意してください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
防草シート止め
サービス業

高級な厚手の防草シートに使用するなら、使用感は良し。
薄手の防草シートに使用するなら、このまま使用すると突き抜けてしまいます。
使用後の雨ですぐ錆びるが、抜けにくくなるし、私は気にならなっかた。

2024-10-22
用途:
防草シート押え
農・林・水産業

以前は石が邪魔をして打ち込め無かったが此れに変えてスムースに出来るので大助かりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする