※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用/フェイス・ピン・スパナ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45469315
品番
22350.1998
参考基準価格(税別)
¥10,045
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
質量(g)
243
寸法d1(mm)
16・20
ピン径(Φmm)
5
寸法(inch)
【駆動用角軸】1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応