※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊りクランプ用部品・オプション
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45469367
品番
22351.0020
参考基準価格(税別)
¥39,279
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付
質量(g)
177
最高温度(℃)
250
取付穴(mm)
12
寸法d2(mm)
14.2
寸法d3(mm)
21.5
寸法l3(mm)
18.7
寸法d4(mm)
14
寸法d5(mm)
14.7
寸法l2(mm)
11
寸法l4(mm)
36.5
寸法l5(mm)
100