曜日別特売
EZN4D1140S12 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 45470147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN4D1140S12 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 45470147
EZN4D1140S12 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 45470147

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はドリル径・寸法Dsなど111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法Ds(Φmm)
12
注文コード
45470147
品番
EZN4D1140S12
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

用途
穴あけ加工
全長(mm)
98
表面処理
DVバリューコート
寸法l(mm)
46
ねじれ角(°)
30
寸法Lo(mm)
100.1
寸法Ds(Φmm)
12
寸法Dc(Φmm)
11.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする