※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/円形カラー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45470453 品番 22400.0408
参考基準価格(税別)¥3,952 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
質量(g)14 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 寸法d2(mm)10 寸法d5(mm)4.5 寸法d6(mm)30 寸法d7(mm)22 寸法l1(mm)19 寸法l2(mm)10.3 寸法l3(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする