※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/平面、フェイスピン穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45470505
品番
22400.0925
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,353
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(g)
160
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法d2
M30
寸法d4(mm)
19.5
寸法l1(mm)
39
寸法l2(mm)
33
寸法l3(mm)
15.5
寸法l4(mm)
23.5
寸法l5(mm)
10.4
寸法l6(mm)
16.6
寸法l7(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応