※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミルシャンク
ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
67
注文コード
45471766
品番
EZT3D0463S06
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ソリッドドリル
全長(mm)
67
表面処理
DVバリューコート
寸法l(mm)
22
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
-0.01〜0
寸法Lo(mm)
64.8
寸法Ds(Φmm)
6
ねじサイズ
M5×0.8
寸法Dc(Φmm)
4.63