※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45472343 品番 22590.0216
参考基準価格(税別)¥8,288 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)220 寸法t(mm)13.5 最高温度(℃)250 寸法h1(mm)約 32 寸法h2(mm)7 寸法d2(mm)50 二面幅(mm)24 静耐荷重(kN)36 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする