※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
カウンター・ナット:スチール/黒染/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
静耐荷重(kN)
10
注文コード
45472377
品番
22590.0410
参考基準価格(税別)
¥4,366
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・静耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カウンター・ナット:スチール/黒染/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
質量(g)
29
寸法h1(mm)
約 14
寸法h2(mm)
2.5
寸法d2(mm)
20
最高温度(℃)
250
二面幅(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
57
静耐荷重(kN)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6