※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 面取りカッター
DIJET(ダイジェット工業)の カッター(カウンターシンク)
ハード1面達 SFSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45472439
品番
SFSV3010S04
参考基準価格(税別)
¥10,590
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
DH110
寸法(mm)
lm:0.05
寸法L(mm)
50
先端角(°)
90
寸法(Φmm)
Dm:0.2
コーティング
DHコート(ハードコート)
寸法l2(mm)
3.0
寸法ls(mm)
40.2
シャンク径Ds(Φmm)
4
刃径Dc(Φmm)
1