※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 面取りカッター
DIJET(ダイジェット工業)の カッター(カウンターシンク)
ハード1面達 SFSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45472448
品番
SFSV3020S06
参考基準価格(税別)
¥11,340
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
DH110
寸法(mm)
lm:0.1
寸法L(mm)
50
先端角(°)
90
寸法(Φmm)
Dm:0.4
コーティング
DHコート(ハードコート)
寸法l2(mm)
4.5
寸法ls(mm)
35.5
シャンク径Ds(Φmm)
6
刃径Dc(Φmm)
2