※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 面取りカッター
DIJET(ダイジェット工業)の カッター(カウンターシンク)
ハード1面達 SFSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45472466
品番
SFSV3040S06
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
DH110
寸法(mm)
lm:0.2
寸法L(mm)
70
先端角(°)
90
寸法(Φmm)
Dm:0.8
コーティング
DHコート(ハードコート)
寸法l2(mm)
10.5
寸法ls(mm)
55
シャンク径Ds(Φmm)
6
刃径Dc(Φmm)
4