※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSV3060S06 ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業) 45472484 SFSV3060S06 ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業) 45472484 SFSV3060S06 ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業) 45472484

ハード1面達 SFSV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45472484 品番 SFSV3060S06
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質DH110 寸法(mm)lm:0.25 寸法L(mm)90 先端角(°)90 寸法(Φmm)Dm:1.2 コーティングDHコート(ハードコート) シャンク径Ds(Φmm)6 刃径Dc(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする