※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
静耐荷重(kN)
4
注文コード
45472499
品番
22590.0510
参考基準価格(税別)
¥4,591
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・静耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
質量(g)
20
寸法h1(mm)
約 14
寸法h2(mm)
2.5
寸法d2(mm)
20
温度範囲(℃)
-30〜80
二面幅(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
57
静耐荷重(kN)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6