※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSV3080S08 ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業) 45472500 SFSV3080S08 ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業) 45472500 SFSV3080S08 ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業) 45472500

ハード1面達 SFSV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45472500 品番 SFSV3080S08
参考基準価格(税別)¥19,660 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質DH110 寸法(mm)lm:0.3 寸法L(mm)100 先端角(°)90 寸法(Φmm)Dm:1.5 コーティングDHコート(ハードコート) シャンク径Ds(Φmm)8 刃径Dc(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする