※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
静耐荷重(kN)
7
注文コード
45472508
品番
22590.0522
参考基準価格(税別)
¥5,045
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・静耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
質量(g)
46
寸法h1(mm)
約 18
寸法h2(mm)
4
寸法d2(mm)
25
温度範囲(℃)
-30〜80
二面幅(mm)
13
寸法l1(mm)
80
寸法l2(mm)
76
静耐荷重(kN)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8