※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472763
品番
22590.0712
参考基準価格(税別)
¥9,261
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
326
寸法t(mm)
11
寸法h1(mm)
約 26
寸法h2(mm)
12.5
寸法d3(mm)
9
二面幅(mm)
19
寸法l3(mm)
48
静耐荷重(kN)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12