※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472788
品番
22590.0720
参考基準価格(税別)
¥21,067
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
718
寸法t(mm)
17
寸法h1(mm)
約 42
寸法h2(mm)
16.5
寸法d3(mm)
9
二面幅(mm)
30
寸法l3(mm)
64
静耐荷重(kN)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20