※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
ファルクラムねじ/鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472928
品番
22591.0006
参考基準価格(税別)
¥3,329
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
11
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染
静耐荷重(kN)
10
寸法d2(mm)
M6
寸法l2(mm)
16
寸法l3(mm)
5
寸法d1
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応