※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
ファルクラムねじ/鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472937
品番
22591.0008
参考基準価格(税別)
¥4,007
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
質量(g)
24
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染
静耐荷重(kN)
18
寸法d2(mm)
M8
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
7
寸法d1
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応