※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファルクラムねじ/鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45472946 品番 22591.0010
参考基準価格(税別)¥5,015 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(g)87 材質本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染 静耐荷重(kN)35 寸法d2(mm)M10 寸法l2(mm)30 寸法l3(mm)9 寸法d1M24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする