※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/丸型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473068
品番
22620.0060
参考基準価格(税別)
¥6,327
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け
質量(g)
14
寸法t(mm)
3
寸法h2(mm)
4.75
寸法h3(mm)
4.5
寸法d3(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6