※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/丸型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45473104 品番 22620.0100
参考基準価格(税別)¥13,687 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け 質量(g)36 寸法t(mm)3 寸法h2(mm)4.75 寸法h3(mm)4.5 寸法d3(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする