※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45473698 品番 22630.0051
参考基準価格(税別)¥5,514 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
質量(g)55 材質工具鋼/焼入れ/研磨 取付穴(mm)12 形状C 寸法b(mm)5 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)18 寸法l4(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする