※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45474109 品番 22630.0248
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,228 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
質量(g)15 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 取付穴(mm)8 寸法b(mm)3.5 寸法d5(mm)3.3 寸法d6M3 寸法l1(mm)13 寸法l2(mm)12 寸法l4(mm)8 寸法d3M4 寸法l6(mm)13 寸法d4(mm)6.5 寸法l5(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする