※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
フィート、オネジ付DIN6320
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474687
品番
22640.0101
参考基準価格(税別)
¥814
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/黒染
質量(g)
41
寸法e(mm)
19.6
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
17
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10
寸法d2
13