※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
フィート、オネジ付DIN6320
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474705
品番
22640.0121
参考基準価格(税別)
¥1,233
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/黒染
質量(g)
70
寸法e(mm)
21.9
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
19
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12
寸法d2
15