※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、セレーションまたはポイント付/浸炭焼入れ、セレーション付メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474809
品番
22680.0142
参考基準価格(税別)
¥2,206
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質(本体)
快削鋼/浸炭焼入れ/黒染
仕様
【システム】V40
質量(g)
14
寸法t(mm)
10
寸法e(mm)
15
寸法d2(mm)
9
二面幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
18
寸法l1(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8