電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45475117 品番VS-KE85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。

セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.3 ホワイト 容量(L)5 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370 電源(AC V)100 50/60Hz 温度ヒューズ133度
注意
※氷やお茶など水以外のものは入れないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
デイサービスでご利用者にお茶の提供
株式会社あかりの里 様 (医療・福祉・介護関連業)

1,朝の緑茶、湯上りの麦茶を提供しているので、5L以上の大容量のポットが必要で探していました。2,このポットは、背が高く麦茶のボトルが告ぎ口の下に置けて使い勝手がよい。3,ポットのフタを外すと再設置しにくいのが欠点です。
→総評としては、安価で大容量ですので満足しています。

対象商品:
45475117
2024-07-15
用途:
お茶を飲むため
その他業種

使い勝手がとてもよい。以前使っていた湯沸かしポットと同じ機能であるため、高齢者向でとても良いです。

対象商品:
45475117
2024-04-16
用途:
オートパワーオフ

切り忘れても72時間無操作の場合保温機能が切れるのはよかった。

対象商品:
45475117
2024-01-02
用途:
現場事務所で使用

農場の現場事務所の電気ポットが壊れたので、代替品として購入。5Lと大容量でコスパ良く助かりました。休憩時間のお茶・コーヒー、カップラーメンへの給湯器として活躍しています。
他事業所でもすすめてみようと思います。

対象商品:
45475117
2024-03-18
用途:
給湯室用

今までのポットは問題なかったのですが
このポットは金属イオン臭がとてもきついです。
以前に100均のステンコップでも同様なことが起き、水道局に調査依頼したのですが、
水道中の塩素反応してこのような調査依頼があるとのことでした。
特に、コーヒー紅茶を飲む人は敏感に感じるそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする