アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45475178
品番
M-001 M 3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ミラー加工がされており、鏡の代わりに使用できます。
用途
鏡の代替えとして使用ください。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
550×650
色
ミラー
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長