アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの 塩ビ
硬質塩ビ板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45475248
品番
700 M 0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途
DIY等でご使用ください。
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×600
色
緑
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長