硬質塩ビ板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45475309 品番 600 MS 0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。

用途DIY等でご使用ください。 材質硬質塩ビ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×300 サイズMS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする