※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
レスト・ボタン/オネジ付、セレーション付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475518
品番
22690.0264
参考基準価格(税別)
¥16,302
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
質量(g)
410
寸法d1(mm)
41
寸法d2(mm)
46
二面幅(mm)
41
締付トルク(N・m)
498
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
59
寸法d
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応