※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475536
品番
22690.0302
参考基準価格(税別)
¥3,828
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
仕様
【システム】V70・L12
質量(g)
65
寸法t(mm)
15
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
25.2
二面幅(mm)
22
締付トルク(N・m)
82
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応