※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475597
品番
22690.0333
参考基準価格(税別)
¥3,828
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
質量(g)
40
寸法t(mm)
10
寸法d1(mm)
19
寸法d2(mm)
21.9
二面幅(mm)
19
締付トルク(N・m)
46
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応