※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
レスト・ボタン/メネジ付、球面
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475834
品番
22690.0465
参考基準価格(税別)
¥12,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
質量(g)
530
寸法t(mm)
38
寸法d2(mm)
46
二面幅(mm)
41
締付トルク(N・m)
698
寸法l1(mm)
60
寸法d
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応