※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、高さ調整型/着座面:球面
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45476026
品番
22690.0610
参考基準価格(税別)
¥2,141
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染
質量(g)
31
寸法e(mm)
19.6
二面幅(mm)
17
寸法l3(mm)
25.5
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応